酒井医療
酒井医療の 計測・測定機器
酒井医療の 角度計・前屈計
背筋力計 バックD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21529637
品番
T.K.K.5402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約3.7
測定範囲
20〜300kg
電源
単4乾電池2本
表示
液晶4桁/500g単位
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×328
連続使用時間(時間)
約100
オートパワーオフ
最終測定後約1分