酒井医療
酒井医療の 計測・測定機器
酒井医療の 角度計・前屈計
角度計 Revo・勝沼セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
21529646
品番
SPR-620A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
打診針
セット内容
角度計Revo SPR-628、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR-629
材質
プラスチック(角度計)
寸法(mm)
195×45×10(角度計)、187(打診器)
質量(g)
50(角度計)、70(打診器)
目盛
5°刻み(角度計)
表示
センチ(メジャー)
測定範囲(m)
2(メジャー)