酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
ペグボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
木製
サイズ
小
注文コード
21530766
品番
SOT-2103
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木製
タイプ
指先つまみ用
質量(g)
約230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ボード/150×180×20
寸法(Φ×高さH)(mm)
ペグ/5×35
サイズ
小
入数
20本