酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
ペグボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
木
サイズ
大
注文コード
21530784
品番
DLM-381
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木
タイプ
-
質量(g)
約2000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ボード/630×630×30
寸法(Φ×高さH)(mm)
ペグ/25×50
サイズ
大
入数
120本/紫、橙、青、緑、黄、赤各20本