酒井医療
酒井医療の 入浴関連
酒井医療の 入浴用品
酒井医療の 入浴小物
柄つきバスブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21531335
品番
R-43140
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
足先など手が届きにくいところをブラッシング。
材質
プラスチック、ナイロン
質量(g)
145
長さ(cm)
(毛先)2.5
全長(cm)
42
長さL×幅W(cm)
(ブラシ部分)17×3.5