電力・通信用ケーブルカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21531563 品番HPC-65B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥293,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で負担を軽減!
オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。

切断能力(mm)Φ65 オイル量(mL)(標準)190 モーター消費電力430W 4.5A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×89×240 公称出力(kN)64 質量(kg)6.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 被覆外径(mm)(最大)65 トラスコ品番764-0919
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※活線は切断してはいけません。
※ケーブル専用カッターのため、電力用及び通信用ケーブルの切断以外は使用しないでください。
※ケーブルの種類、硬さ、被覆の素材、カッターの切れ味などにより能力以下でも切断できない場合があります。
※特に古いケーブルは、時効硬化によりケーブルが切断できない場合があります。
※長尺ケーブルの切断で端部以外を切断する場合、ケーブル被覆からの側圧の抵抗により、1回では切断できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21531563
2018-05-18
用途:
ケーブルリサイクル時
橋本商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったよりも重量はありますが、作業効率が改善され仕事が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする