カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
COSスリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
長さ(mm)
25
注文コード
21532455
品番
COS-22D-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,957
販売価格(税別)
¥
2,688
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
薄銅管
長さ(mm)
25
外径D(Φmm)
6.9
肉厚(mm)
0.3
内径d(Φmm)
6.3
適合電線(mm
2
)
IV22、CV22
適応
工具:ACP-S1-CV
メッキ
錫メッキ