KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532640 KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532640 KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532640 KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532640 KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532640 KF92162-KS018 空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21532640

空調風神服 ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21532640 品番KF92162-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) 14グラフィックルー サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 素材ドビーポリエステル100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21532640 KF92162-KS018 61008939 KF92162-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 1セット 19,980 税込21,978 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする