CC-10AWB AC100Vミニドライバー10A EARTH MAN 21532665 CC-10AWB AC100Vミニドライバー10A EARTH MAN 21532665 CC-10AWB AC100Vミニドライバー10A EARTH MAN 21532665

AC100Vミニドライバー10A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード21532665 品番CC-10AWB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチキー方式 テーブルを0°〜45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載

最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36) 回転数(min-1[r.p.m])約170 定格消費電力(W)25 電源(V)AC100 穴あけ能力(mm) 木工最大4 用途木材の直線・曲線切りに セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) 長さ(mm)約131 幅(mm)約41 質量(kg)約0.4 ブルー 高さ(mm)約144 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.35 コード長さ(m)約1 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20 クラッチ数(段)1〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21532665
2021-01-04
用途:
部品の組付時

回転速度を変えられるとさらに作業性がよくなります。

対象商品:
21532665
2018-07-05
用途:
部屋内で工作物の穴開け、ネジ締め等

トルク設定ダイアルが位置固定(カチットしていない)できないことと回転軸が変心しているので使いづらい

対象商品:
21532665
2016-10-02
用途:
自分の部屋の家具や棚の組み立てに。

今まで使っていたのが充電式だったのですが
充電が無くなってくるとドライバーのトルクも無くなり
大変だったのです。
充電式なので場所を選ばずに使えたのはいいのですが・・・
現在はバッテリーが異常で充電しても使えないのです。
今回はAC100Vの安定した電源の方を選びました。
まだ使ってませんが活躍する事、間違いないでしょう〜!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする