エムザ
エムザ モメントティー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21532805
品番
EZMT-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ品質+機能
ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
日本茶・紅茶に最適な茶漉し付き。
ポップなカラーをご用意。
容量(L)
約1.0
材質
PP、ガラス
色
グリーン
質量(g)
約640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×17×18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応