※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
その他(CDRB1B~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21534457
品番
CDRB1BJ100-190S
参考基準価格(税別)
¥79,860
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・オートスイッチ種類
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(190) 190準標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
寸法(mm)
100
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
接続ポート位置
(-) ボディ側面
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。