超速乾ダイレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード21534932品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超速乾性です。
密着がよく可撓性も良好です。
隠ぺい力、肉持感が優れています。
耐候性が優れています。
耐油、耐溶剤性に優れています。
環境対応型です。

用途
建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。
希釈率(%)
スプレー塗り/20~35
エアレス塗り/10~25
使用場所屋内外兼用特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候乾燥時間(分)(表面)60(23℃)主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)3(23℃)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法スプレー塗り危険等級塗布面積(m2/kg)7~9(1回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする