- 床美人 大同塗料 21535562

床美人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
No.14 ベネチアンレッド
内容量1缶(15kg)注文コード21535562品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。
環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。
高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。
隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。

用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。No.14 ベネチアンレッド特性速乾塗布面積(m2/缶)55~75(2回塗)主な用途食堂、倉庫、工場、床危険等級養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.10~0.14
注意
※旧塗膜がアクリル樹脂系でも、樹脂の種類が異なる場合、床美人を塗装すると、溶剤が旧塗膜に浸透して膨潤し、しわが発生する場合があります。塗装する前に、床美人が塗装可能は判別してください。
※下地が新設コンクリート及びモルタル以外の場合はご相談ください。
※特殊なコンクリート面(カラークリート、フェロコン、強化コンクリートなど)の場合はご相談ください。
※素地が気泡の多いモルタルの場合は、捨て塗の希釈を100~200%(質量比)にして2~3回塗布してください。
※下塗り、上塗りのシンナー希釈率は、気温、風通しによって加減する必要があります。
※塗替えの際は、塗料用シンナーで表面の汚れを拭き取ってから、下塗りを行ってください。厚塗りは避けてください。
※希釈作業は、かならず 電動ミキサーを用いて行ってください。
※少量を使用する場合は、缶を良く振って十分混合してから塗料を取り出してください。
※作業中及び養生期間中は、火気厳禁としてください。
※換気を十分に行ってください。十分な換気口が得られない場合は、有機ガス用の防毒マスクや、人工的に送排風を起こす手段を検討してください。
※保護手袋を着用して下さい。塗料が皮ふに付着した解きは、石けんでよく洗ってください。
※塗装する際には、標準塗布量、シンナー希釈率、塗装間隔を厳守してください。一度に厚く塗装すると乾燥が極端に遅れ、タイヤ痕等がつく場合があります。
※高度な物理化学性能の塗膜をお求めの場合は、2液型塗料や厚膜型塗料をご検討ください。
※水のたまる場所では塗膜が白化することがあります。屋外の使用ではご注意ください。
※床面に貼りついたラインテープを取り除く際、塗膜が剥がれる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする