サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21535564
品番
FX72359-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
92
素材
ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21535564
FX72359-KS018
61006035
FX72359-KS034
空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
サンエス
1セット
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカー後継品です