床美人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 21535587 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。
環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。
高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。
隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。

No.18 ターフグリーン 特性速乾 用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。 塗布面積(m2/缶)55〜75(2回塗) 主な用途食堂、倉庫、工場、床 危険等級V 養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.10〜0.14
注意
※旧塗膜がアクリル樹脂系でも、樹脂の種類が異なる場合、床美人を塗装すると、溶剤が旧塗膜に浸透して膨潤し、しわが発生する場合があります。塗装する前に、床美人が塗装可能は判別してください。
※下地が新設コンクリート及びモルタル以外の場合はご相談ください。
※特殊なコンクリート面(カラークリート、フェロコン、強化コンクリートなど)の場合はご相談ください。
※素地が気泡の多いモルタルの場合は、捨て塗の希釈を100〜200%(質量比)にして2〜3回塗布してください。
※下塗り、上塗りのシンナー希釈率は、気温、風通しによって加減する必要があります。
※塗替えの際は、塗料用シンナーで表面の汚れを拭き取ってから、下塗りを行ってください。厚塗りは避けてください。
※希釈作業は、かならず 電動ミキサーを用いて行ってください。
※少量を使用する場合は、缶を良く振って十分混合してから塗料を取り出してください。
※作業中及び養生期間中は、火気厳禁としてください。
※換気を十分に行ってください。十分な換気口が得られない場合は、有機ガス用の防毒マスクや、人工的に送排風を起こす手段を検討してください。
※保護手袋を着用して下さい。塗料が皮ふに付着した解きは、石けんでよく洗ってください。
※塗装する際には、標準塗布量、シンナー希釈率、塗装間隔を厳守してください。一度に厚く塗装すると乾燥が極端に遅れ、タイヤ痕等がつく場合があります。
※高度な物理化学性能の塗膜をお求めの場合は、2液型塗料や厚膜型塗料をご検討ください。
※水のたまる場所では塗膜が白化することがあります。屋外の使用ではご注意ください。
※床面に貼りついたラインテープを取り除く際、塗膜が剥がれる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする