空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21535625 品番FX72359-KS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) ホワイト サイズ5L 胸囲(cm)146 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92 素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%) 材質(ファスナー)フロント:コイル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21535625 FX72359-KS018 61006096 FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 1セット 22,980 税込25,278 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする