ボージンコートS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 21536095 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

防塵性と速乾性を兼ね備えた防塵用塗床材です。新設・塗替えの塗装作業が容易で最もポピュラーな塗床材が創出する美しい色彩環境は、作業能率の向上と環境安全の促進に貢献します。
ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。
塗装が簡単で塗面積が大きいので、非常に経済的です。
塗替えや塗継ぎも大変容易で最も一般的な1液溶剤型塗床材です。
耐候性が良く、変色がほとんどありません。
低温(5℃)から高温まで、幅広い条件で作業ができます。
豊富な標準色は床面をカラフルに塗り分けることができますので、作業の安全や能率の向上に役立ちます。

用途
各種工場:機械工場、繊維工場など。
一般建造物:倉庫、焦点、住宅、事務所、食堂など。
No.10 グリーン 主な用途食堂、倉庫、工場、床 特性速乾、耐候 塗布面積(m2)0.10〜0.14 指触乾燥時間(分)40(20℃) 希釈剤ボージンコートシンナー 塗布方法はけ塗り、ローラー塗り、吹付け 硬化時間(時間)2以内(20℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)40〜80 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数2〜3 塗装間隔2時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.10〜0.14
注意
※塗料は必ず撹拌してから使用してください。
※巣穴の多いモルタルの場合は、ふくれを生じることがあります。ふくれが生じる時は、ボージンコートS:シンナー=1:1〜2(質量比)の割合で希釈したものを2〜3回塗付してから中塗りを塗装してください。
※中塗り、上塗りのシンナー希釈率は、気温、風通しなどにより加減する必要があります。
※塗装中及び養生期間中は換気を十分に行い、火気厳禁にして作業してください。
※旧塗膜の塗替え回数が多く、厚膜化していますと、剥離、乾燥不良の原因となりますので、全面除去も検討下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする