- 水系ボージンコート 大同塗料 21536488 - 水系ボージンコート 大同塗料 21536488

水系ボージンコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 21536488 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。
ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。
速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。
水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。
光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。
汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。
作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。
水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。
塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。
豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。

主な用途アスファルト、モルタル 主成分特殊アクリル樹脂エマルション 特性速乾 用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。 塗布面積(m2)37〜50 指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH) 希釈剤清水 塗布方法はけ、ローラー 養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜10 半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2)0.15〜0.20
注意
※下地が新設モルタルの場合はご相談ください。
※下地の吸込みが多い場合はユカクリート水系プライマーCを表面が濡れ色になるまで、再度塗装してください。
※同一床面では休まず一気に仕上げてください。休むと色の差や段差ができることがあります。
※各工程の塗装完了後、現場を密閉しないで換気に努めてください。密閉した高湿度下では乾燥が遅延したり本来の塗膜性能が発揮されないことがあります。
※施工中は保護手袋を着用してください。塗料が皮ふに付着した場合は石けんでよく洗ってください。
※気温5℃以下や、相対湿度80%以上での施工は避けてください。
※屋外塗装では、降雪雨時、または夜露や塗装後24時間以内にその恐れがある場合は施工を避けてください。
※水系ボージンコートは凍結の恐れがありますので、保存中は0℃以下にならないようにしてください。
※床面に貼りつけたラインテープを取り除く際、塗膜が剥がれる場合があります。
※塗替え時には必ず脱脂と目荒らしを行い、ユカクリート水系プライマーCを清水で2倍に希釈して塗装してください。既存塗膜の種類によっては、密着しにくいものがありますので、あらかじめ試験塗装を行ってから施工してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする