曜日別特売
L6-SPL6030N-3M 60×30ストラットプロファイル6 軽量型 イマオコーポレーション 21539053

L6-SPL6030N-3M 60×30ストラットプロファイル6 軽量型 イマオコーポレーション 21539053
L6-SPL6030N-3M 60×30ストラットプロファイル6 軽量型 イマオコーポレーション 21539053

60×30ストラットプロファイル6 軽量型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(3m)注文コード21539053品番L6-SPL6030N-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
寸法(mm)60×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)2290/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)8.47表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)7.92断面2次モーメントly(cm4)29.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする