イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの トランシーバー
イマオコーポレーションの オプション トランシーバー
イマオコーポレーションの その他トランシーバー用オプション
FW-SS02 シグナルスイッチ2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21539735
品番
FW-SSPR02
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥82,764
販売価格(税別)
¥
75,240
バスケットに入れる
この商品は
送信出力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
充電器(AC100〜240V_DC5V1A)
仕様
表示点数8点
質量(g)
100
外形寸法(mm)
151.8×44×15.5(アンテナ長含む)
充電時間
空の状態から約3時間
電波形式
429.2500MHz〜429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
動作温度
-10℃〜+60℃
モード
間欠モードを受信:1回の受信で30秒出力、連続モードを受信:連続表示
電波到達距離(m)
約3,000m(見通し)
防水性
防滴(水等に浸水する場所ではご使用しないでください)
待ち受け時間(時間)
37(表示が無い状態)
電波型式
特定小電力無線局ARIBSTD-T67
注意
※本製品は、人命や医療機器・装置に影響を与える恐れがある用途ではご使用しないでください。
※本製品からの電波により、誤作動する可能性のある装置※システムの近くではご使用しないでください。
※本製品は、日本の電波法に準拠していますので、海外ではご使用いただけません。
※本製品は電波通信システムですので、周辺の電波状況によりまれに動作不良になることがあります。
※万が一、本製品が作動しなかったことにより発生した事故・トラブルに関してメーカーは一切の責任を負いかねます。