※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
その他(CDRB1LW100-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(100) 100準標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
注文コード
21539743
品番
CDRB1LW100-100D-R73C
参考基準価格(税別)
¥79,150
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式・接続ポート位置
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(100) 100準標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
寸法(mm)
100
リード線取出方法
(C) コネクタ
リード線(m)
0.5
鉛直軸形式
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード