イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの トランシーバー
イマオコーポレーションの オプション トランシーバー
イマオコーポレーションの その他トランシーバー用オプション
FW-SS02 シグナルスイッチ2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
送信出力
10mW+30%/-.30%
注文コード
21539753
品番
FW-SST02
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,916
販売価格(税別)
¥
43,560
バスケットに入れる
この商品は
送信出力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
240
外形寸法(mm)
142×160×30
電源
DC5V〜30V
電波形式
429.2500MHz〜429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
動作温度
-20℃〜+70℃
送信出力
10mW+30%/-.30%
入出力点数
入力8点
入出力形式
無電圧接点NPNオープンコレクタ
モード
送信モード(スイッチによる設定)間欠(2.5秒送信を30秒周期)、連続
電波到達距離(m)
約3,000m(見通し)
通信速度
100〜200bps
防水性
なし(屋外等水のかかる場所には取付けないでください)
消費電流
スタンバイ約5mA、送信時約44mA
電波型式
特定小電力無線局ARIBSTD-T67
注意
※本製品は、人命や医療機器・装置に影響を与える恐れがある用途ではご使用しないでください。
※本製品からの電波により、誤作動する可能性のある装置※システムの近くではご使用しないでください。
※本製品は、日本の電波法に準拠していますので、海外ではご使用いただけません。
※本製品は電波通信システムですので、周辺の電波状況によりまれに動作不良になることがあります。
※万が一、本製品が作動しなかったことにより発生した事故・トラブルに関してメーカーは一切の責任を負いかねます。