OKバイス(ダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21540173 品番 DK2-VT-W
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。

寸法H(mm)最小31/最大36 寸法H2(mm)30 寸法H3(mm)最小16/最大29 寸法S(mm)2 寸法W(mm)41 寸法W1(mm)30 材質(本体)SKD61 質量(g)275 寸法L1(mm)最大24/最小19(T溝使用時/ネジ穴使用時) 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)90 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48〜52 硬度(口金)HRC48〜52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする