※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OC5RA SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 21540514 OC5RA SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 21540514 OC5RA SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 21540514

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)245 タイプ穴無し 寸法L(mm)24 注文コード21540514 品番OC5RA
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は質量・タイプ・寸法Lなど102種類から選べます 他の種類を見る

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

寸法D1(mm)26 寸法H(mm)42 寸法L(mm)24 寸法M(mm)M8×1.25 寸法R(mm)80 寸法W(mm)- 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)- 材質(本体)FCD450 質量(g)245 タイプ穴無し 表面処理(本体)防錆油塗布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38688142
2015-11-23
用途:
操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
38688151
2016-02-25
用途:
キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品:
21540672
2017-10-06
用途:
自動車整備
有限会社 岡田自動車工業 様

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする