イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
T バー ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
注文コード
21541117
品番
TBKF10
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,718
販売価格(税別)
¥
1,562
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
18
寸法D1(Φmm)
8
寸法H(mm)
60
寸法Lf(mm)
20
寸法W(mm)
80
ねじの呼び
M10
材質(本体)
SUM23L
取付長(mm)
20
取付部
めねじ
仕様
固定タイプ
材質
バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L
質量(g)
125
種類
バー
表面処理
バー:四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
特性
T形状で強力な締付けが可能です。
材質(バー)
S45CF
寸法M
M10×1.5