TBKF10×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541126

TBKF10×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541126
TBKF10×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541126

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)40注文コード21541126品番TBKF10×60
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,347
販売価格(税別)
2,134
寸法D(Φmm)18寸法D1(Φmm)8寸法H(mm)14寸法L(mm)60寸法L1(mm)40寸法L2(mm)9寸法Lf(mm)6寸法W(mm)80寸法d(Φmm)8ねじの呼びM10材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)40取付部おねじ仕様固定タイプ材質バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)80種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)25表面処理バー:四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする