イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
T バー ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
25
注文コード
21541144
品番
TBKF12
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,975
販売価格(税別)
¥
1,795
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
10
寸法H(mm)
70
寸法Lf(mm)
25
寸法W(mm)
100
ねじの呼び
M12
材質(本体)
SUM23L
取付長(mm)
25
取付部
めねじ
仕様
固定タイプ
材質
バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L
質量(g)
190
種類
バー
表面処理
バー:四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
特性
T形状で強力な締付けが可能です。
材質(バー)
S45CF
寸法M
M12×1.75