寸法D(Φmm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法H(mm)18
寸法L(mm)70
寸法L1(mm)50
寸法L2(mm)10
寸法Lf(mm)6
寸法W(mm)100
寸法d(Φmm)8
ねじの呼びM12
材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52〜58)
取付長(mm)50
取付部おねじ
仕様固定タイプ
材質バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L
質量(g)140
種類バー
硬度HRC52〜58
許容トルク(N・m)43
表面処理バー:四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
特性T形状で強力な締付けが可能です。
材質(バー)S45CF
寸法MM12×1.75