TBKF12×80 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541162

TBKF12×80 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541162
TBKF12×80 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541162

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12取付長(mm)60注文コード21541162品番TBKF12×80
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,201
販売価格(税別)
2,910
寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)10寸法H(mm)18寸法L(mm)80寸法L1(mm)60寸法L2(mm)10寸法Lf(mm)6寸法W(mm)100寸法d(Φmm)8ねじの呼びM12材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)60取付部おねじ仕様固定タイプ材質バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)145種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)43表面処理バー:四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM12×1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする