曜日別特売
TBKF16×75 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541196

TBKF16×75 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541196
TBKF16×75 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541196

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM16取付長(mm)55注文コード21541196品番TBKF16×75
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,948
販売価格(税別)
3,589
寸法D(Φmm)24寸法D1(Φmm)12寸法H(mm)20寸法L(mm)75寸法L1(mm)55寸法L2(mm)12寸法Lf(mm)6寸法W(mm)120寸法d(Φmm)12ねじの呼びM16材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)55取付部おねじ仕様固定タイプ材質バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)260種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)105表面処理バー:四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM16×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする