寸法D(Φmm)30寸法D1(Φmm)16寸法H(mm)28寸法L(mm)90寸法L1(mm)70寸法L2(mm)14寸法Lf(mm)6寸法W(mm)140寸法d(Φmm)15.5ねじの呼びM20材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)70取付部おねじ仕様固定タイプ材質バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)500種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)210表面処理バー:四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM20×2.5