TBKF6×40 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541257

TBKF6×40 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541257
TBKF6×40 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541257

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)30注文コード21541257品番TBKF6×40
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,707
販売価格(税別)
1,552
寸法D(Φmm)12寸法D1(Φmm)5寸法H(mm)10寸法L(mm)40寸法L1(mm)30寸法L2(mm)6寸法Lf(mm)6寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.5ねじの呼びM6材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)30取付部おねじ仕様固定タイプ材質バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)21種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)5表面処理バー:四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする