寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)6寸法H(mm)12寸法L(mm)50寸法L1(mm)35寸法L2(mm)7.5寸法Lf(mm)6寸法W(mm)60寸法d(Φmm)6ねじの呼びM8材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)35取付部おねじ仕様固定タイプ材質バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)40種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)13表面処理バー:四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM8×1.25