TBKF8×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541284

TBKF8×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541284
TBKF8×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541284

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)45注文コード21541284品番TBKF8×60
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,995
販売価格(税別)
1,814
寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)6寸法H(mm)12寸法L(mm)60寸法L1(mm)45寸法L2(mm)7.5寸法Lf(mm)6寸法W(mm)60寸法d(Φmm)6ねじの呼びM8材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)45取付部おねじ仕様固定タイプ材質バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)45種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)13表面処理バー:四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする