寸法D(Φmm)18寸法D1(Φmm)8寸法H(mm)32寸法L(mm)40寸法L1(mm)30寸法L2(mm)9寸法Lf(mm)6寸法W(mm)80寸法d(Φmm)8ねじの呼びM10材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)30取付部おねじ仕様可動タイプ材質スプリング:SUS301、バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)93種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)25表面処理エンドストップ:四三酸化鉄皮膜、バー:四三酸化鉄皮膜材質(スプリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM10×1.5