T バー ノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)40 注文コード21541318 品番TBKM10×50
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)18 寸法D1(Φmm)8 寸法H(mm)32 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)9 寸法Lf(mm)6 寸法W(mm)80 寸法d(Φmm)8 ねじの呼びM10 材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52〜58) 取付長(mm)40 取付部おねじ 仕様可動タイプ 材質スプリング:SUS301、バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L 質量(g)97 種類バー 硬度HRC52〜58 許容トルク(N・m)25 表面処理エンドストップ:四三酸化鉄皮膜、バー:四三酸化鉄皮膜 材質(スプリング)SUS301 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 特性可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。T形状で強力な締付けが可能です。 材質(バー)S45CF 寸法MM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする