寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)10寸法H(mm)70寸法Lf(mm)25寸法W(mm)100ねじの呼びM12材質(本体)SUM23L取付長(mm)25取付部めねじ仕様可動タイプ材質スプリング:SUS301、バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)185種類バー表面処理エンドストップ:四三酸化鉄皮膜、バー:四三酸化鉄皮膜材質(スプリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM12×1.75