寸法D(Φmm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法H(mm)35
寸法L(mm)50
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)10
寸法Lf(mm)6
寸法W(mm)100
寸法d(Φmm)8
ねじの呼びM12
材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52〜58)
取付長(mm)40
取付部おねじ
仕様可動タイプ
材質スプリング:SUS301、バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L
質量(g)160
種類バー
硬度HRC52〜58
許容トルク(N・m)43
表面処理エンドストップ:四三酸化鉄皮膜、バー:四三酸化鉄皮膜
材質(スプリング)SUS301
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
特性可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。T形状で強力な締付けが可能です。
材質(バー)S45CF
寸法MM12×1.75