TBKM12×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541345

TBKM12×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541345
TBKM12×60 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541345

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12取付長(mm)50注文コード21541345品番TBKM12×60
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,948
販売価格(税別)
3,589
寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)10寸法H(mm)35寸法L(mm)60寸法L1(mm)50寸法L2(mm)10寸法Lf(mm)6寸法W(mm)100寸法d(Φmm)8ねじの呼びM12材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)50取付部おねじ仕様可動タイプ材質スプリング:SUS301、バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)165種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)43表面処理エンドストップ:四三酸化鉄皮膜、バー:四三酸化鉄皮膜材質(スプリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM12×1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする