TBKM16×70 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541372

TBKM16×70 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541372
TBKM16×70 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541372

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM16取付長(mm)60注文コード21541372品番TBKM16×70
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,548
販売価格(税別)
5,044
寸法D(Φmm)24寸法D1(Φmm)13寸法H(mm)40寸法L(mm)70寸法L1(mm)60寸法L2(mm)12寸法Lf(mm)6寸法W(mm)120寸法d(Φmm)12ねじの呼びM16材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)60取付部おねじ仕様可動タイプ材質スプリング:SUS301、バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)320種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)105表面処理エンドストップ:四三酸化鉄皮膜、バー:四三酸化鉄皮膜材質(スプリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM16×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする