寸法D(Φmm)30
寸法D1(Φmm)16
寸法H(mm)95
寸法Lf(mm)40
寸法W(mm)140
ねじの呼びM20
材質(本体)SUM23L
取付長(mm)40
取付部めねじ
仕様可動タイプ
材質スプリング:SUS301、バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L
質量(g)590
種類バー
表面処理エンドストップ:四三酸化鉄皮膜、バー:四三酸化鉄皮膜
材質(スプリング)SUS301
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
特性可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。T形状で強力な締付けが可能です。
材質(バー)S45CF
寸法MM20×2.5