TBKM20×90 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541424

TBKM20×90 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541424
TBKM20×90 T バー ノブ イマオコーポレーション 21541424

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM20取付長(mm)80注文コード21541424品番TBKM20×90
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,109
販売価格(税別)
7,372
寸法D(Φmm)30寸法D1(Φmm)16寸法H(mm)45寸法L(mm)90寸法L1(mm)80寸法L2(mm)14寸法Lf(mm)6寸法W(mm)140寸法d(Φmm)15.5ねじの呼びM20材質(本体)SUM23L(先端部焼入HRC52~58)取付長(mm)80取付部おねじ仕様可動タイプ材質スプリング:SUS301、バー:S45CF、エンドストップ:SUM23L質量(g)590種類バー硬度HRC52~58許容トルク(N・m)210表面処理エンドストップ:四三酸化鉄皮膜、バー:四三酸化鉄皮膜材質(スプリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜特性可動タイプは本体内蔵のスプリングで、バーを任意の位置に保持できます。またエンドストップにより、バーの脱落を防ぎます。T形状で強力な締付けが可能です。材質(バー)S45CF寸法MM20×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする