Tナット5ST

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21541494 品番L5-TST4-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ステンレススチール 質量(g)2 タイプステンレススチール製 寸法A(mm)8 寸法B(mm)3 寸法C(mm)M4×0.7 表面処理(本体)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21541503
2022-04-23
用途:
ルーターの治具作りに使用しました。
その他業種

非常に便利でこんなのがあるとは思ってもいませんでした。滑り止めで勝手に動かずスムースに機能しております。

対象商品:
21541485
2021-12-21
用途:
車内の棚製作に使用
宮地看板店 様

思っていた商品でした。クオリティーも良くとても満足しています。

対象商品:
21541503
2019-06-30
用途:
自作テーブルソーのジグ取り付け用にアルミフレームと共に使用した。
その他業種

小さなパーツだがよく考えられていて求めた機能には合格以上、少々値段が高いか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする