Tナット6ST

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)スチール 注文コード21541616 品番L6-TST6-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)スチール 質量(g)16 寸法A(mm)58 寸法D(mm)M6×1 寸法B(mm)47 寸法C(mm)5.5 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21541598
2024-05-16
用途:
電動車椅子の改造
モビリカ 様 (卸売・小売業)

レールにはめるTナット。縦置きレールの場合任意の位置でTナットにボルトを取り付けるのが難しいが、この製品は落下防止かつスムースに上下できる「ボール」が内蔵されていて、取付にかかる時間がかなり短縮されて良い

1人が参考にしています
対象商品:
21541546
2021-07-11
用途:
トリマー治具
不動産業

バネアクションでシッカリしています、値段も安価でコスパが良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする