イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ナット
TナットST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21541668
品番
TST5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
7.5
寸法B(mm)
M5×0.8
材質(本体)
スチール
質量(g)
11
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
特性
T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされます。垂直のフレームで使用する場合などに便利です。溝のどの位置からの挿入も可能です。