TナットST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21541695 品番TST6-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6.5 寸法B(mm)M6×1 材質(本体)ステンレススチール 質量(g)10 表面処理(本体)- 特性T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされます。垂直のフレームで使用する場合などに便利です。溝のどの位置からの挿入も可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする