イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
U プロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
21541966
品番
L6-UPE3015N-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
12.5
質量(g)
0.19
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理