イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
U プロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
21542036
品番
L6-UPE6060N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
57.5
質量(g)
0.91
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理