イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21542377
品番
AL2SP100N-M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,908
販売価格(税別)
¥
4,462
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
-
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
17
寸法M(mm)
-
種類
2スポーク
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
250
タイプ
握り用メネジなし
寸法D(Φmm)
100
寸法D1(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
10(H8)
表面処理(本体)
バフ研磨
軸穴径(Φmm)
10
ハンドル呼び径(Φmm)
100
押しネジ穴
M5
注意
-