アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21542386 品番 AL2SP125-M
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,762
販売価格(税別)
5,238
寸法A(mm)15 寸法B(mm)23、26 寸法H(mm)33 寸法H1(mm)65、80 寸法L(mm)18 寸法M(mm)M8×1.25 種類2スポーク 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 質量(g)380 タイプ握り用メネジあり 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)31 寸法d(Φmm)12(H8) 表面処理(本体)バフ研磨 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)125 押しネジ穴M5
注意
握りは別売り品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする